イノベックス(旧:ダイオ化成)
万能ひも
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
07493456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
結びやすくほどけにくいブレードロープ。
用途
菜園や工作時の固定用に便利なロープ。
材質
ポリエチレン、ビニロン
色
グレー
長さ(m)
30
太さ(mm)
1.5
注意
※火のそばで使用しないでください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。