このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。 小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。 ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。 また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm〜9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。 スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。