高電圧差動プローブDPシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07493581 品番DP7000
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥173,580
販売価格(税別)
157,800

標準 BNC インターフェイスを備えた DP シリーズは、あらゆるオシロスコープで使用できます。プローブ本体の厚さはわずか 2CM で、金属製ハウジングで保護されており、強力な耐干渉性を実現しています。ワンプッシュ自動ゼロ、デュアルレンジ、および過負荷アラーム設計。高インピーダンス設計で、入力端から信号出力 BNC インターフェイスまでのシングルエンドインピーダンスは >8MΩ、シングルエンド容量は <8pF で、さまざまな安全テスト要件を満たしています。5MHz 帯域幅制限機能により、高周波ノイズと干渉を効果的に除去できるため、スイッチング電源、さまざまな高周波および高電圧フローティングまたは絶縁信号テストに最適です。

仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):700/7000●最大CMRR(dB):>80@DC 周波数100(MHz) 入力インピーダンス60/0.78 MΩ/pF RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比100/1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする