Micsig
Micsigの 電気測定
Micsigの オシロスコープ
Micsigの オシロスコープその他関連用品
高電圧差動プローブDPシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数
300(MHz)
仕様
●BNC入力端子(Ω):50●DC+Acpk(V):150/1500●最大CMRR(dB):>80@DC
注文コード
07493721
品番
DP1503
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
仕様
●BNC入力端子(Ω):50●DC+Acpk(V):150/1500●最大CMRR(dB):>80@DC
周波数
300(MHz)
入力インピーダンス
16/0.5 MΩ/pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰比
50/500