高電圧差動プローブDPシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数500(MHz) 仕様●BNC入力端子(Ω):50●DC+Acpk(V):150/1500●最大CMRR(dB):>80@DC 注文コード07493766 品番DP1505
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は周波数・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成

仕様●BNC入力端子(Ω):50●DC+Acpk(V):150/1500●最大CMRR(dB):>80@DC 周波数500(MHz) 入力インピーダンス16/0.5 MΩ/pF RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比50/500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする