仕様波形キャプチャレート(wfm/s):300000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)チャンネル数4分解能8bit入力感度1mV/div~10V/div (1MΩ) 1mV/div~1V/div (50Ω)バッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリー周波数帯域(MHz)300ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ入力インピーダンス1MΩ/50Ω外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ220Mpts/ch