曜日別特売
TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897

TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897
TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897
TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897
TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897
TO2002 タブレットオシロスコープTOシリーズ Micsig 07493897

タブレットオシロスコープTOシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)200
内容量1台注文コード07493897品番TO2002
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

従来のデスクトップ・オシロスコープよりもはるかに効率的なフルタッチ操作を提供。

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):78000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)チャンネル数2分解能8bit入力感度1mV/div~10V/divバッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリー周波数帯域(MHz)200ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ入力インピーダンス1MΩ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ110Mpts/ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする