タブレットオシロスコープTOシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07493906 品番 TO1004
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

従来のデスクトップ・オシロスコープよりもはるかに効率的なフルタッチ操作を提供。

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):78000 質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む) チャンネル数4 分解能8bit 入力感度1mV/div〜10V/div バッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリー 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ 入力インピーダンス1MΩ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50 トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ110Mpts/ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする