- 天然石灰 Richell(リッチェル) 07494052

天然石灰

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード07494052 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

散布後すぐに植え付けOK!
天然カルシウムと微量要素を豊富に含んだ土壌改良材です。
酸度調整し、肥料吸収を促進します。

質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07494052
2016-10-13
用途:
野菜作りに
KAN SOUND LAB. 様

安心の天然成分で使いやすく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする