45型 水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル) 07494113 45型 水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル) 07494113 45型 水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル) 07494113 45型 水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル) 07494113 45型 水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル) 07494113

水ラク 菜園上手

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07494113 品番 45型
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

底面給水タイプで水やりラクラク。
人気の高い角型タイプ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
水抜き穴・止水栓付。目皿付。

材質ポリプロピレン 容量(L)17(水容量/2.5) グリーン 規格(型)45型 寸法(縦×横×高さH)(cm)29×45×31.5 アズワン品番64-9285-14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07494113
2024-01-12
用途:
ベランダでのイチジク栽培
卸売・小売業

ベランダでイチジクを育てていますが、夏場、ベランダでのイチジク栽培は水遣りが大変で、この水ラクへ移植し、栽培する事にしました。今は冬場の為、まだ、夏の状況は判りませんが、
少しは、楽になる予感。

対象商品:
07494113
2022-10-18
用途:
自宅のちょっとした隙間で野菜栽培
サービス業

この夏、このプランターで四角豆を栽培しました。深いのでそれなりに根も張って栽培できましたよ。これから春に向けて、ブロッコリーを植え付けました。コンパクトなので置き場に困らず、狭い所でもおけるので良いです。水切れの心配もなかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
07494122
2022-05-19
用途:
アサガオ用
その他業種

以前から使っていてリピート購入です。
アサガオに使ったいますが夏の盛には水やりが朝だけでは間に合わなくなりますが、このプランターなら朝一回でも対応できます。

対象商品:
07494122
2021-03-17
用途:
野菜の栽培
ヒカル設計事務所 様 (その他業種)

水が下にたまるため、夏の暑いときもラクできそうです。

対象商品:
07494122
2020-06-02
用途:
ガーデニング
自動車・二輪車・自転車関連業

6月に使って、3〜4日間は晴れてても水やり無しで大丈夫でした。真夏なら2日くらい持ちそうです。下タンクのプラスチック栓が緩いのが有りました。ゴム栓と交換した方がいいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
07494113
2019-03-10
用途:
グリーンカーテン用

グリーンカーテンにするためにハゴロモジャスミンを植えました。
立派なプランターです。下部1/3は保水場所ですが、用土もそれなりに入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
07494113
2018-08-03
用途:
ベビーリーフを育てました(^^)/
アトリエ チェリッシュ 様 (教育・研究機関)

深さがあるので、水を沢山やっておけば保水力があり水まきの手間が省けます。ベビーリーフがとてもうまく育てられました。

1人が参考にしています
2021-10-25
用途:
ガーデニング
その他業種

深さが足りない。ウォータースペースを除くと深さは22cmです。ウォータースペースを除いたサイズ表示して頂けると有り難いです。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。表示については検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする