FMP01-40G メッシュプランター ラウンド リース麻付 大同クラフト 07494725

メッシュプランター ラウンド リース麻付

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07494725 品番FMP01-40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×9×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07494734
2023-06-11
用途:
ガーデニング
株式会社武藤 様 (卸売・小売業)

画像だけではわかりにくいが、実際届いた商品は
しっかりした商品だった。
植え付けて飾ることを思えば当然のことなのだけれど。
30cmよりも35cmの方が安い値段でおそらく30cmの方が扱いやすく売れているからなのか、35cmは大きいかなと思ったけれどボリュームのあるリースを作りたい方にはとてもお得です。

2人が参考にしています
対象商品:
07494743
2023-01-25
用途:
シルバーの台座素材が気に入ってます
その他業種

塗装を施したものが多い中、素材のシルバーのままなので経年劣化で塗装がぼろぼろハゲたり汚くならないのが良さそうで気に入ってます

対象商品:
07494734
2022-10-28
用途:
寄せ植え
株式会社GOEN 様 (不動産業)

水やりもし易く、毎年重宝しています。大きさも丁度よいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07494743
2022-11-15
用途:
寄せ植え
卸売・小売業

園芸店で在庫切れだったので購入しました。
また、価格がお手頃で得した気分です。

対象商品:
07494743
2022-11-12
用途:
寄せ植え
卸売・小売業

鉢と違う雰囲気が出てとてもお洒落に仕上げる事が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
07494734
2021-12-13
用途:
寄せ植えリース
サービス業

30.35.でサイズに迷いましたが、35サイズで花苗もたっぷり入れることができ、豪華なリースに仕上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
07494734
2021-10-13
用途:
お教室用ハンギングリース
その他業種

ロングランに使えるところが、とても良いです!器のメンテナンスも、他のタイプに比べたら、やり易くて、リースレッスンは、必ずこのタイプを使ってます!

1人が参考にしています
対象商品:
07494734
2020-12-26
用途:
クリスマスリース
農・林・水産業

麻布がていねいに取り付けられていて、深さがあるので植えやすいです。ビオラや赤い実の植物の他、つる性の植物を組み合わせてクリスマスリースにしました。土が乾燥しないように、モノタロウさんで購入した水苔をはり、モノタロウさんで見つけたアイアンイーゼルに設置して玄関に飾りました。とても華やかで寒い冬でも目を楽しませてくれます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする