曜日別特売
5.5X2.1 ニューセキスイポール 積水樹脂 07494987

ニューセキスイポール

(72件のレビュー)
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1パック(10本)注文コード07494987品番5.5X2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単にトンネルが作れます。サビたり、腐食せず長持ちして経済的です。雨、風、雪に強く、復元力ほぼ100%。

外径(Φmm)5.5長さ(mm)2100材質FRP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07494987
2023-02-22
用途: 家庭菜園全般
教育・研究機関

このセキスイポールがなかなか店になく、インターネットの店を探してもなかったですが、モノタロウで探すことができて良かったです。家庭菜園で使うには、100本が多いので、この数は最高です。

対象商品 : 07494987
2022-05-06
用途: 野菜用のトンネル
運輸・通信業

支柱を挿す深さの目印が有り、分かりやすい。
耐久性については、まだ使用したばかりでわかりませんが
コストパフォーマンスも良く、180cmに続き2100cmも追加で購入しました。

対象商品 : 07494978
2022-07-22
用途: トンネル栽培に使用
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

トンネル栽培で好きな幅や高さに設えられるのが気に入ってます。

対象商品 : 07494987
2021-10-03
用途: 大根白菜のトンネル支柱に購入しました。

防虫ネットを掛ける支柱にリピート購入しています。 
商品は良く、土中に差し込む目印印刷が有り、ネットの高さが揃いやすく便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 07494987
2021-09-29
用途: 大根白菜等、葉物のマルチに最適
農・林・水産業

大根白菜等、葉物の防虫ネット用に購入いたしました。
一人で片側を刺して、反対側から軽く曲がって刺さるので大変重宝します。パッカーと共に何回もリピート購入しております。

2が参考にしています
対象商品 : 07494987
2021-10-04
用途: 白菜の防虫ネット用トンネル支柱

ちょうど良い太さで、土にさす時の力もほどよく柔軟性も文句なしです。腐食の心配もないのでこの価格は大変助かります(2.1mの物を40本程追加購入して使用中ですが全数良好)

1が参考にしています
対象商品 : 07494978
2021-11-03
用途: 家庭菜園用
不動産業

良いです。柔らかいポール初めて使用してみました。非常に使いやすいと思いました。多分 追加で買っていくと思います。

対象商品 : 07494978
2021-10-09
用途: 畑の寒冷紗に
サービス業

今まで使用していたポールが数十本古く駄目になり足らずの補給です、新品は粘りがあり使い良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする