5.5X1.8 ニューセキスイポール 積水樹脂 07494978 5.5X1.8 ニューセキスイポール 積水樹脂 07494978

ニューセキスイポール

(72件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード07494978 品番5.5X1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単にトンネルが作れます。サビたり、腐食せず長持ちして経済的です。雨、風、雪に強く、復元力ほぼ100%。

外径(Φmm)5.5 長さ(mm)1800 材質FRP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07494987
2023-02-22
用途:
家庭菜園全般
教育・研究機関

このセキスイポールがなかなか店になく、インターネットの店を探してもなかったですが、モノタロウで探すことができて良かったです。家庭菜園で使うには、100本が多いので、この数は最高です。

対象商品:
07494987
2022-05-06
用途:
野菜用のトンネル
運輸・通信業

支柱を挿す深さの目印が有り、分かりやすい。
耐久性については、まだ使用したばかりでわかりませんが
コストパフォーマンスも良く、180cmに続き2100cmも追加で購入しました。

対象商品:
07494978
2022-07-22
用途:
トンネル栽培に使用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

トンネル栽培で好きな幅や高さに設えられるのが気に入ってます。

対象商品:
07494987
2021-10-03
用途:
大根白菜のトンネル支柱に購入しました。

防虫ネットを掛ける支柱にリピート購入しています。 
商品は良く、土中に差し込む目印印刷が有り、ネットの高さが揃いやすく便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
07494987
2021-09-29
用途:
大根白菜等、葉物のマルチに最適
農・林・水産業

大根白菜等、葉物の防虫ネット用に購入いたしました。
一人で片側を刺して、反対側から軽く曲がって刺さるので大変重宝します。パッカーと共に何回もリピート購入しております。

2人が参考にしています
対象商品:
07494987
2021-10-04
用途:
白菜の防虫ネット用トンネル支柱

ちょうど良い太さで、土にさす時の力もほどよく柔軟性も文句なしです。腐食の心配もないのでこの価格は大変助かります(2.1mの物を40本程追加購入して使用中ですが全数良好)

1人が参考にしています
対象商品:
07494978
2021-11-03
用途:
家庭菜園用
不動産業

良いです。柔らかいポール初めて使用してみました。非常に使いやすいと思いました。多分 追加で買っていくと思います。

対象商品:
07494978
2021-10-09
用途:
畑の寒冷紗に
サービス業

今まで使用していたポールが数十本古く駄目になり足らずの補給です、新品は粘りがあり使い良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする