鉢植えのラズベリーに使っています。一本だけの支柱に比べ安定度が高く、気に入っています。
プランター栽培のミニトマトの支柱として購入しました。
組み立てやすくて大変使いやすいです。
見た目の色も外観を損ねず気に入りました。
高さが1200mm×支柱径 8mm と、管理のしやすいサイズです。
これまでは、下方が小さめ、上方が大きめサイズの支柱を使用していましたが
こちらは、4つの支柱が同じサイズなので、とても使いやすいです。
まだトマトのツルはさほど長くはないのですが、今後伸びてきてもこれなら安心できます。安定していて楽につかえそうです。
高さ、大きさ(直径)はちょうどよい ただリングがもう一段あったほうが良いよ思いました。