渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の シート
渡辺泰の 保温ビニール
冬越し保温フィルム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07495328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。
長さ(m)
3
色
透明
材質
PE
用途
観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です(保温、防霜)。
直径(Φcm)
40
パッケージサイズ(mm)
380×150
使用目的
保温、室内での冬越し、軒下での冬越し、防霜