FG袋

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 規格ムジ 10号 (同一POS) 注文コード07495477 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など21種類から選べます 他の種類を見る

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。

穴数 厚さ(mm)0.02 規格ムジ 10号 (同一POS) 寸法(幅W×長さL)(mm)180×270

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07495477 - 46224205 - 画像準備中 OPP防曇袋#20 穴無 10号 石本マオラン 1個(100枚) 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07495434
2024-10-17
用途:
ニラを入れる為

ニラを200gを入れて販売してますが、少しキツイですね。
寸法が120×450ならよかったかな。

対象商品:
07495425
2024-02-02
用途:
ハーブ類を入れる
サービス業

セルフィーユやイタリアンパセリを入れるのに丁度よいです。
ズッキーニも入れたいけれど、穴開きのほうが良いかも。
手元にあるホットシーラーが幅120mmなので、FG袋との相性が良いです。

対象商品:
07495443
2020-03-08
用途:
野菜の出荷袋
製造業

ミニセロリやチャービル、イタリアンパセリなどのハーブ類の出荷袋として定番使用しています。サイズ、透明感ともに満足しています。

対象商品:
07495452
2019-08-10
用途:
パッケージに使ってます
飲食業

良いです。前には、も少し厚みのある袋を使っておりましたが、モノタロウには無いので、これにしましたが、まあこれで良いです。

対象商品:
07495416
2018-06-08
用途:
野菜の包装に使用
ヴァンソート・ジャパン 様 (サービス業)

値段に問題があります。量販店の方が安く購入出来ます。

対象商品:
07495416
2015-10-09
用途:
ミニトマトの販売用
サービス業

穴あきでないものを購入し、自分でパンチで穴あけして、コスト削減と思いましたが、初めから穴があいている方が、便利だなと思いました。使用感は問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする