曜日別特売
CO-4124 シングルクッション 錦産業 07496816

シングルクッション

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
寸法(cm)約48×48
内容量1個注文コード07496816品番CO-4124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メッシュ素材で1年中快適。
座面にぴったりちょうどいいワイドサイズ。
「ズレ防止」ストッパー付。
体圧分散!低反発ウレタン。

材質
表面:ポリエステル
中身:ポリエステルわた 低反発ウレタン
タイプシングルブルー寸法(cm)約48×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07496475
2024-02-22
用途: 車両のメンテナンス

変なフワフワ感もなくしっかりしていて良い品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07496807
2022-12-07
用途: 事務所の椅子

クッションが効いていてお尻が快適。汗もかかない。両サイドが高いところが何気に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07496694
2022-09-21
用途: 椅子のクッションに使用
延岡市夜間急病センター医療・福祉・介護関連業

座り心地が良く大変満足しています。現在のところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07496807
2019-03-15
用途: 計器室の椅子用カバー
製造業

計器室の椅子の座面がはがれて交換することになりました。
1座につき高価格で、そこでこのクッションを使用すことに決めました。
それまでは、直接体の部分が触れてこすれていたのがなくなり
助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする