※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの スプリング・アンテナ
スプリング・アンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07498146
品番
F7304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
センサ等に利用できるスプリングです。
外径(Φmm)
4.9
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304WPB
寸法L1(mm)
30
適合ねじ
M4
寸法L2(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応