曜日別特売
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601

PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601
PF41060 プルアップシートオープナー  HONDA カブシリーズ PF41060 PROFEST 07499601

プルアップシートオープナー HONDA カブシリーズ PF41060

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07499601品番PF41060
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF41060
純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
販売備考:純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
加工[有/無]:無
使用箇所:シート
備考:純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。
関連商品:品番:PFRX1060,PF41060

備考純正シート専用/ゲルザブCと同時装着可能/純正シート時は全開するがゲルザブC同時装着時の自動シート開度はゆっくり開き約30°前後。加工使用箇所シート関連部品品番:PFRX1060,PF41060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする