PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646

製品に含まれる部品一覧の画像です。

PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646
PF31190 ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190 PROFEST 07499646

ツーリングマルチキャリア サイドウィングキャリア PF31190

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード07499646品番PF31190
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31190
マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
販売備考:マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31190-1

材質スチールブラック備考マルチツーリングキャリア ベースキャリアPF31090のオプション品。左右共通1個売り。左右装着の際は2個必要。本製品は大型バッグ等をベースキャリアに搭載する際の左右バランス保持向上、荷崩防止の為のガイドです。荷重を掛ける用途には使用不可。加工使用箇所リアフェンダー関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31190-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする