ねじりスプリング

(47件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 07500133 品番 33-0836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ステンレス線のねじりスプリングです。

線径(Φmm)1 ばね定数(N・mm[deg])1.07 ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 内径(Φmm)8 角度(°)90 巻数5.25 アーム長さ(mm)32 使用角度(°)107 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
バイク(W1SA)燃料タンクキャップ
農・林・水産業

取り付けに苦労しましたが、老眼が進んで何個か紛失したが何とか取り付けが出来ました、結果は良かったです。

対象商品:
07499713
2024-11-13
用途:
ゴミ箱蓋のねじりスプリング
その他業種

アーム長さがピッタリサイズが無かったので、カットするを前提に購入。数ミリカットし使用。助かりました!

2人が参考にしています
2025-06-13
用途:
ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

やや強さが足りなかった。注文時の太さの選択ミスだった。

1人が参考にしています
対象商品:
07501698
2024-02-02
用途:
鋏の修理に

手動の芝生鋏のキックバネが折れたのでその交換に使いました。近い仕様のものがあって助かりました。

対象商品:
07500088
2023-10-04
用途:
交換に

バネの種類が豊富で、数も手頃、必要なものを見つけやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
07499266
2023-08-20
用途:
間違って買いました
建設業・工事業

間違って買いました ものはいいようです 工具箱入れたままです

対象商品:
07501244
2022-11-06
用途:
ハンドルコントローラーの修理

スラストマスターT150のアクセルに使われていたバネが折れてしまったので、交換用に購入してみました。
強さも良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
07499625
2023-01-27
用途:
パンチ修理
サービス業

6穴パンチのスプリングが折れてしまったので、交換用に購入。サイズがピッタリで大満足です。また書類作成に活躍するパンチです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする