メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211021
アドオンもしくはフライトデッキフロントホイールホルダーに、ハブ仕様12x100mmの前輪を積載する際に必要なアダプターです。
販売備考:ハブ仕様12x100mm専用、QRスキュワー仕様
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.06
材質[素材]:アルミ
使用箇所:アドオン/フライトデッキ フロントホイールホルダー
付属品:アダプター、スキュワー
特記事項:スキュワー径12mm
関連商品:品番:BA1370,BV1022
幅:16.51