ボードストラップ 10フィート(3m) ペア 810046211274

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500450 品番810046211274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211274
モンキーバーにサーフボードなどを載せる際の固定用カムバックル式ストラップです。ストラップ2本セットとなります。
色[カラー]:ブラック
使用箇所:ボードラック、モンキーバー
付属品:2本セット
特記事項:カムバックル仕様
関連商品:品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141
幅:2.54

付属品2本セット 特記カムバックル仕様 ブラック 幅(cm)2.54 関連規格品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141 使用箇所ボードラック、モンキーバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする