曜日別特売
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766

 

NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766
NP72230 フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT) 07500766

フットレストバーNEO NP72230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500766品番NP72230
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP72230
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm
適合情報:
ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-
色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
サイズ:バー幅:90mm
材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工
内容量[数量]:1
関連商品:品番:NP70330,NP70130

材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フロアカーペット穴あけ加工関連規格品番:NP70330,NP70130サイズ(mm)バー幅:90入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする