井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
316L 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/8
呼び径(A)
6
注文コード
07502297
品番
IZ-SHA-006-0105
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
形状
ニップル
呼び径(B)
1/8
ねじの種類
PT
呼び径(A)
6
タケノコ外径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材