曜日別特売
F7711 円錐ばね サミニ 07502346

 

F7711 円錐ばね サミニ 07502346
F7711 円錐ばね サミニ 07502346

円錐ばね

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
小外径×大外径(Φmm)6.0×15
自由長(mm)20
線径(Φmm)0.8
内容量1袋(4個)注文コード07502346品番F7711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ステンレス線の円錐スプリングになります。

線径(Φmm)0.8自由長(mm)20ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPB最大荷重(N)8.53(使用)小外径×大外径(Φmm)6.0×15ばね定数(N/mm)0.49(初期)最大長(mm)6.0(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応有効巻数(巻)6.5研磨内容無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: トルクレンチのラチェット切替スイッチ部品

なかなかこのサイズは手に入らないので助かりました。トルクレンチのラチェット切替スイッチの内部に使われていたばねを紛失、残りのバネをノギスで計測してほぼ同サイズだったので購入してみましたがばっちりでした。かなり古い物でしたのでヘタっていたようで交換後はカチッとした操作感になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 07502303
2024-05-30
用途: 残念、サイズ感を間違えて
株式会社 ルームサポート不動産業

結構慎重に測定して注文したのですが、ちょうっとサイズが違ったみたいです。

対象商品 : 07502258
2022-08-21
用途: 加湿器のフィルタースペーサー
その他業種

加湿器のフィルタースペーサーが錆びて使えなくなったのでこの商品を購入しました。ステンレスなので錆びることないと思いますが自己責任で

対象商品 : 07502312
2022-11-11
用途: 工作に使用します
その他業種

ばねの反発力の表示がいまいち分かり辛かったですね。
思っていたより柔らかいものだったです。工作には問題ないですが。

対象商品 : 07502355
2022-05-05
用途: 玄関の鍵修理

玄関の押して回す鍵が押したまま戻らなくなり、分解したところバネが折損していました。バネの寸法を測り取りし、寸法の近い本品を注文。小径側を切断して径を大きくし、引っ掛かりにくいようラジオペンチ2本で曲げて小加工。元通り組み立てて復旧しました。40年程昔の美和ロック(MIWA)製の引き戸で、中央にあたる鍵になります。取外品は線径0.6mm、大径側外径16.5mm、小径側外径9.5mm、自由長は破断部が噛みこんで変形していたので推測ですが20~25mmでした。使用したのは1本で、残り3本あるので躊躇なく小加工ができました。完全に寸法が一致する円錐ばねがあれば、大満足でした。

対象商品 : 07502355
2022-03-09
用途: 鍵の修理

玄関の鍵が壊れました。分解してみたら中のバネが折れていましたのでこれに交換したところ上手く直りました。

1が参考にしています
対象商品 : 07502425
2022-05-04
用途: デッキペグの自作
若林写真事務所サービス業

フックボルトと組み合わせて、6cm以上の板厚に対応できるデッキペグを作るのに活用できました。

対象商品 : 07502443
2021-09-07
用途: 商品の構造確認試作
製造業

翌日届きました。
他のサイトではセット個数などが未記載だったり、大きさの詳細が無かったりでしたが、全部載っていて記述通りでしたので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする