本体

TGZ-2PN 学校用ぞうきん 2枚入 シヤチハタ 07503496 TGZ-2PN 学校用ぞうきん 2枚入 シヤチハタ 07503496 TGZ-2PN 学校用ぞうきん 2枚入 シヤチハタ 07503496

学校用ぞうきん 2枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード07503496 品番TGZ-2PN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

お子さまの手に合わせた厚みとやわらかさです。学校でのご使用に便利な吊り下げループ、名札付です。やわらかく、吸収性のよい生地を使用しています。お掃除のほかにも、書道や図工の汚れ拭きなどにも最適です。
ご家庭の拭き掃除にもご使用いただけます。

質量(g)28 混率(%)綿100 寸法(cm)20×30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする