両極用電池ばね

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 07503545 品番 B008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
寸法D1(mm)9.5 寸法D2(mm)3.5 寸法D4(mm)2.5 寸法H(mm)8.5 寸法P(mm)14.5 線径(Φmm)0.55 耐荷重(N)6.8 ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 電池単3 総巻数(巻)(-極)5.0、(+極)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07503527
2019-05-25
用途:
LEDランタン
サービス業

乾電池の板バネが折れてしまったので、板バネ側と乾電池の間に挟み込んで使用しました。単一電池だったのですがうまくいきました。板バネは電池の重さと持ち運び等で下がって、接点が離れてしまいますがスプリングは安心です。

対象商品:
07503554
2016-03-28
用途:
修理 部品交換
有限会社有路鉄工 様

右勝手、左勝手とあるのですが、対称となる商品がないので困ります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする