※使用例

N2401-16 Mutual クリヤーブック A4 40ポケット リヒトラブ 07504047 N2401-16 Mutual クリヤーブック A4 40ポケット リヒトラブ 07504047 N2401-16 Mutual クリヤーブック A4 40ポケット リヒトラブ 07504047 N2401-16 Mutual クリヤーブック A4 40ポケット リヒトラブ 07504047

Mutual クリヤーブック A4 40ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07504047 品番 N2401-16
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚口ポケットでしっかり保護できるクリヤーブック。トップインタイプ。ポケットがフラットに開いて書類が見やすい。

アイボリー サイズA4 質量(g)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×21×306 ポケット数40枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする