アジャスト脚用 中子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07504878 品番TO-111-LP
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン 全長(mm)115
関連資料:寸法図(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする