SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
パイプ用ロングアジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最短寸法(mm)
150
注文コード
07504905
品番
TO-108DLL
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
最短寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプです。
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ
Φ38×板厚1.2(mm)
最大荷重(kN)
9.8
自重(g)
285
最短寸法(mm)
150
最長寸法(mm)
180
関連資料:
寸法図(0.02MB)