SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス・温室
SUGICO(スギコ)の ビニールハウス部材
SUGICO(スギコ)の 継手
丸パイプ用継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07505018
品番
TO-126A-1
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。
丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ
材質
ステンレス(SUS304)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※丸パイプΦ25mm固定用のビスは付属しません。