曜日別特売
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158

GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158
GAA4-RCP0001 aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ) 07505158

aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07505158品番GAA4-RCP0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ
50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド
3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載
カセットテープへの録音、再生が可能
Bluetooth5.0レシーバー機能
USBメモリ(MP3)再生機能
左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示
高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能
単二乾電池×8本(別売)でも使用可能

用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5周波数(MHz)FM受信:76~108端子ステレオイヤホン:3.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする