aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505167 品番GAA4-MCA0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現
デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ
レコードプレイヤー(33/45回転)
録音再生ダブルカセットデッキ
CD、CD-R/RW再生
Bluetoothレシーバー機能
USBメモリ(MP3)録音再生機能
PLL方式ワイドFMチューナー
3.5mm入力端子
3.5mmステレオイヤフォンジャック
6.3mmRCA外部出力(AUX)

用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット 仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続 セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(kg)4.35g(本体のみ) 消費電力(W)15 電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A 対応使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5 周波数(MHz)FM受信:76〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする