aiwa(アイワ)
aiwa(アイワ)の AV家電
aiwa(アイワ)の オーディオ
aiwa(アイワ)の ラジオ
aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 超軽量29g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07505280
品番
GAA4-PPR0004(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ライター型の最小最軽量ポケットラジオ
AM/ワイドFMラジオ
本体内蔵アンテナ
低音強調(Bass Boost System)搭載
用途
ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 超軽量 イヤホン
付属品
イヤホン、取扱説明書/保証書
色
ブラック
質量(g)
29
電源
単四乾電池2本(別売)
周波数(kHz)
AM受信:530〜1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.1×1.6×8.2
周波数(MHz)
FM受信:76〜108
出力端子
イヤホン3.5mmステレオミニジャック
注意
※本機にスピーカーはありません。必ずイヤホンを接続してご使用ください