aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505298 品番GAA4-PHR0001(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ
持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。
伸縮式ロッドアンテナ

用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)720 電源(V)AC:100 50/60Hz 周波数(kHz)AM受信:530〜1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15 周波数(MHz)FM受信:76〜108 出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする