Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード07505456 品番DL-PSTK20-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型すっきりデザインでトイレ空間広々。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふたですっきり&掃除もしやすい。丈夫で汚れに強いステンレスノズルを搭載。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ジャストセンターステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ 仕様瞬間式 ホワイト 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする