Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07505490 品番DL-RSTK20-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) ホワイト 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする