軽中量ボルトレスRL型 150kg 棚受

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07506738 品番 ERLP-TU450
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

軽中量棚 RL型 棚受 D30用
奥行寸法:450mmタイプの追加用棚受。棚板1枚につき、棚受は2個必要です。(1個単位)

耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚受 タイプ棚受 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×445×65 関連部品RL型棚板ERLP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする