サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。