STYLE VI ツールスタンド(ベージュ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07507556 品番KC-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。

材質ポリプロピレン、エラストマー ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする