ツイストスツールラフレシア3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07507763 品番 TWS-190
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ユラユラ揺れる新感覚の座り心地。
座面の生地をドライメッシュ生地にすることで通気を良くし、それまで花をイメージさせるために付けていた中央部のボタンを取、くぼみをなくすことにより中央部のクッション性が向上し、さらにフカフカな座り心地となりました。
スイング機能により座った上での行動半径が広がります。

ブラウン/ブラック 材質ポリエステル、スチールパイプ 質量(kg)5.5 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×495〜685 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする