メイン画像

ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07507809 品番BVAMSACA3TT
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式直立型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
直立型で場所を取りません。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。

用途ポスター展示に。 トラスコ品番144-0362 材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚 サイズパネル:A3TT タイプ片面 外形寸法(mm)奥行460×高さ1210 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)外寸841×297
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする