メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
プラスチック クイックジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
07508010
品番
PRJ60-Y
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。
軽量で鮮やかさです。
用途
プラチェインの連結金具。
トラスコ品番
126-1501
材質
本体:ポリエチレン
品名
PRJ60
寸法A(mm)
28.5
寸法B(mm)
7
チェーン径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
6
適合チェーン
PW60・JC6
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。