代表画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
07508019
品番
PW60-Y
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途
工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
127-2487
材質
本体:ポリエチレン
色
黄
長さ(m)
30
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
6
径(mm)
6
内長P(mm)
23.5
内幅W(mm)
7
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。