メイン画像

プロテクターケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508055 品番2003000011104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精密機器の保護や運搬に適した耐衝撃性、密閉性に優れた、防水仕様のケースです。

用途収納、運搬 仕様南京錠(別売):付属無し トラスコ品番632-9825 材質(本体)PP 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)175 外寸法・奥行(mm)365 材質(クッション)PU 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)430
注意
※本製品はIPX5相当の防水性能を有する設計、試験を行っておりますが、規格に準拠した試験を実施しているものではありません。
※直射日光下、暖房器具や温度上昇する機器の側、火気の側に置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする