曜日別特売
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168

メイン画像

67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168
67813 プロテクガード DS2 レスピレーターマスク 日本製紙クレシア 07508168

プロテクガード DS2 レスピレーターマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード07508168品番67813
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き
クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現
顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ
しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現

用途
粉塵作業
溶接作業
トラスコ品番668-8579区分DS2入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM814号使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
注意
※繰り返しの使用は出来ません。
※本製品は、有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする