メイン画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508177
品番
413JRP-UBB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。
使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番
336-9918
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
ストッパー
あり
取付高H(mm)
199
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
220
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
120