メイン画像

HG-50MCS プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508317 HG-50MCS プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508317 HG-50MCS プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508317

プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07508317 品番HG-50MCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。

用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6452 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1600 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)64 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)50 取付座B(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする