代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07508360
品番
ER-100RHE
参考基準価格(税別)
¥2,214
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0476
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
取付高H(mm)
122
取付座(mm)
100×58
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
82